Non retournable

Cembre - Ecrou en inox AISI 303 IP68 ISO 25 - 7033M25

CopieCopie
Cembre - Ecrou en inox AISI 303 IP68 ISO 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692595719

Réf. Sonepar

00912259571

Réf. Fournisseur

7033M25

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en inox AISI 303 IP68 ISO 25

Les Atouts de la gamme:

ECROUS POUR PRESSE-ETOUPE MAXIinox 7033en Acier Inox 303 (X8 CrNiS 18-9). Filetage METRIQUE pas de 1,5Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Acier inox AISI 303

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre