Non retournable

Cembre - Ecrou en inox AISI 303 IP68 Pg16 - 7032016

CopieCopie
Cembre - Ecrou en inox AISI 303 IP68 Pg16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692595627

Réf. Sonepar

00912259562

Réf. Fournisseur

7032016

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en inox AISI 303 IP68 Pg16

Les Atouts de la gamme:

ECROUS POUR PRESSE-ETOUPE MAXIinox 7032en Acier Inox 303 (X8 CrNiS 18-9). Filetage PgCertificats DIN 40 430 CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Acier inox AISI 303

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre