nouveau

Cembre - Passe fil rutaseal M25 - RS1117.M25

CopieCopie
Cembre - Passe fil rutaseal M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fil (M..) - 25

  • diamètre d'alésage - 25.5 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 15.3 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692437040

Réf. Sonepar

00912243704

Réf. Fournisseur

RS1117.M25

Marque

Cembre

taille de fil (M..):

25

diamètre d'alésage:

25.5 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

longueur totale:

15.3 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Passe fil rutaseal M25

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE RUTASEAL RSCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : Caoutchouc EPDM sans halogènesCouleur Gris foncé RAL 7001Indice de Protection IP : 67Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 110 °C