Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 3/8 gaz - 200103841N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...8.5 mm
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692115825
Réf. Sonepar
00912211582
Réf. Fournisseur
200103841N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.5...8.5 mm
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/8 pouce
longueur de filetage:
7.5 mm
dimension du profil:
17 mm
dimension angulaire hexagonale:
19 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pays de fabrication:
ITALIE
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE 2001en Laiton. Filetage GAZCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (Garniture) : PVC 50 sh A
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


