
CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Mur - Cloud & Assure 3 ans
Réf. fabricant CPC3-CP6423B-32A-ASSURE
Réf. Sonepar 08021031109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
08021031109
Réf. Fournisseur
CPC3-CP6423B-32A-ASSURE
Réf. Commerciale
CHARGEPOINT
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP56
puissance de raccordement nominale
44 kW
largeur
581 mm
hauteur
376 mm
profondeur
922 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
longueur du câble de charge
5.5 m
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
2
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack borne pied comprend 1 station de charge conviviale et intelligente ChargePoint dôtée de 2 points de charge, de l'activation et la configuration de la borne par le Support Charge Point ainsi que 3 ans d'abonnement au Logiciel et au Cloud-Supervision et une couverture d'une durée de 3 ans avec le programme de maintenance Assure.La borne de charge CP6423 pied est composée de :- 2 ports pour prises Type 2 qui permettent une puissance de charge de 3KW à 22KW en mode monophasé ou triphasé- 1 modem intégré pour assurer le contrôle de service à distance- 1 connectivité 4G (backup 3G)- 1 disjoncteur différentiel Type A ainsi que la détection électronique du courant résiduel CC (I?n CC= 6 mA)- 1 lecteur RFID et NFC intégré pour une authentification et un paiement simplifié- 1 écran couleur LCD interactif et sans contact de 20 cm pour communiquer via texte et vidéo avec le conducteurLa station CP6423 fonctionne sous la version OCPP 2.0.1 et est classée 1P56, IK10 selon les normes qualités de la NEMA.L'activation de la recharge utilisateur s'effectue via le lecteur RFID et NFC permettant le paiement par Carte Bancaire, Carte RFID ChargePoint ou l'application mobile (appareils Apple et Android). La station est conforme à la loi d'étalonnage ce qui permet la facturation d'énergie grâce à un comptage de l'énergie certifié MID. L'abonnement prépayé 3 ans Cloud-Supervision ChargePoint Commercial est le service d'activation et de configuration de la borne, des services Cloud et des groupes personnalisés, de connexions, de contrôle d'accès, de visibilité, de tarification, de rapports et d'alertes.L'abonnement prépayé Assure 3 ans est un programme complet de maintenance et de gestion des bornes de recharge qui couvre tous les problèmes matériels : intervention d'experts, main-d'œuvre, pièces de rechange et gestion des réparations. La surveillance préventive, l'envoi de rapports réguliers et un nombre illimité de modifications des politiques d'utilisation sont inclus dans la formule Assure, de même qu'une réponse sous un jour ouvrable à toutes les demandes et une disponibilité annuelle des services de 98 %. Vos clients bénéficient également de conseils experts lors de la configuration des bornes afin de les aider à en tirer le meilleur parti.
Les Atouts de la gamme:
Soyez prêt pour l’avenir de la mobilité électrique grâce à une solution de recharge complète et connectée
Quelques mots du fabricant :
La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises