
CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Pied - Cloud 1 an
Réf. fabricant CPC1-CP6421B-32A
Réf. Sonepar 08021000049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
08021000049
Réf. Fournisseur
CPC1-CP6421B-32A
Réf. Commerciale
CHARGEPOINT
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22 kW
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP56
puissance de raccordement nominale
44 kW
largeur
581 mm
hauteur
376 mm
profondeur
922 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
longueur du câble de charge
5.5 m
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
2
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack borne pied comprend 1 station de charge conviviale et intelligente ChargePoint dôtée de 2 points de charge, de l'activation et la configuration de la borne par le Support Charge Point ainsi qu'1 an d'abonnement au Logiciel et au Cloud-Supervision.La borne de charge CP6421 pied est composée de :- 2 ports pour prises Type 2 qui permettent une puissance de charge de 3KW à 22KW en mode monophasé ou triphasé- 1 modem intégré pour assurer le contrôle de service à distance- 1 connectivité 4G (backup 3G)- 1 disjoncteur différentiel Type A ainsi que la détection électronique du courant résiduel CC (I?n CC= 6 mA)- 1 lecteur RFID et NFC intégré pour une authentification et un paiement simplifié- 1 écran couleur LCD interactif et sans contact de 20 cm pour communiquer via texte et vidéo avec le conducteurLa station CP6421 fonctionne sous la version OCPP 2.0.1 et est classée 1P56, IK10 selon les normes qualités de la NEMA.L'activation de la recharge utilisateur s'effectue via le lecteur RFID et NFC permettant le paiement par Carte Bancaire, Carte RFID ChargePoint ou l'application mobile (appareils Apple et Android). La station est conforme à la loi d'étalonnage ce qui permet la facturation d'énergie grâce à un comptage de l'énergie certifié MID. L'abonnement prépayé 1 an Cloud-Supervision ChargePoint Commercial est le service d'activation et de configuration de la borne, des services Cloud et des groupes personnalisés, de connexions, de contrôle d'accès, de visibilité, de tarification, de rapports et d'alertes.
Les Atouts de la gamme:
Soyez prêt pour l’avenir de la mobilité électrique grâce à une solution de recharge complète et connectée
Quelques mots du fabricant :
La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises