Chauvin Arnoux Energy - TCR 11 Transformateur de courant ouvrant 25/1A 5VA classe 1 - 19211616
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In - 25 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000599
Réf. Fournisseur
19211616
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In:
25 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
- Fixation en fond d'armoire possible TCR10
- Cache borne plombable TCR10
- Fixation sur rail DIN TCR 15
- Encombrement réduit TCR15
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


