Chauvin Arnoux Energy - TCR 43-60 Transformateur de courant 600/5A 2,5VA classe 0,5 - P01340224
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 43 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001078
Réf. Fournisseur
P01340224
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
43 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
- Encombrement réduit
- Sorties sur bornes dédoublées permettant de court-circuiter le secondaire
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


