Chauvin Arnoux Energy - TCRO 3030 Transformateur de courant ouvrant 200/5A 1VA classe 3 - P01340302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 3
puissance apparente nominale secondaire - 1 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001089
Réf. Fournisseur
P01340302
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
- Mise en uvre rapide
- Ouverture instantanée par bouton poussoir
- Capot scellable
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


