nouveau

Chauvin-Arnoux - F404T Pince multimètre TRMS AC/DC photovoltaïque - P01120948

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - F404T Pince multimètre TRMS AC/DC photovoltaïque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663653009577

Réf. Sonepar

00087300957

Réf. Fournisseur

P01120948

Marque

Chauvin-Arnoux

pays de fabrication:

CHINE

Pince multimètre TRMS AC/DC photovoltaïque avec Autocheck. 1000A AC/1500 A DC, 1200V AC et 1700V DC, Résistances, Continuité sonore, Diode, Température (TcK). IP54. 1000V CATIV/1500V CATIII. Livrée complète avec sacoche et accessoires.

Les Atouts de l'article:

Pince multimètre F404T avec Autotest intégré,

la sécurité des interventions photovoltaïques à portée de main

Nouvelle F404T, pour une consignation fiable et sûre de l’installation photovoltaïque

Ouvrir un circuit DC en charge provoque un arc électrique puissant et très dangereux.

Pour des raisons économiques, la majorité des systèmes permettant de déconnecter ou d’ouvrir le circuit afin d’isoler l’équipement sont des « sectionneurs sans coupure en charge ». C’est le cas par exemple :

  • Des connecteurs type MC
  • De la majorité des porte-fusibles
  • Des dispositifs d’ouverture nécessitant un outil pour être activés

Pour ouvrir ou actionner ces dispositifs en toute sécurité, il faut s’assurer préalablement de l’absence de courant.

Un appareil défectueux, en panne ou mal configuré peut indiquer à tort « 0,00 A DC ».

Ce n’est pas le cas de la F404T qui intègre un Autotest breveté.

La F404T garantit la fiabilité de la Vérification d’Absence de Courant DC

F404T : la performance au quotidien

Pour l’électricien, la pince multimètre est l’outil idéal pour toute intervention sur le terrain.

Simple d’utilisation, la F404T regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires en une solution unique et compacte.

Ergonomique, la F404T est conçue pour une utilisation d’une seule main, y compris avec des gants de protection.

Pour une efficacité maximale, chaque mesure correspond à une position du commutateur. Le concept « 1 touche = 1 fonction » ainsi que la détection automatique AC ou DC simplifient son utilisation.

Principales caractéristiques

  • 1000 A AC / 1500 A DC
  • 1200 V AC / 1700 V DC
  • Double afficheur 10 000 points rétroéclairé
  • Mesures en valeur efficace vraie TRMS
  • Détection automatique AC/DC en intensité et en tension
  • Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
  • Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
  • Mesure de température
  • Mesures différentielle et relative
  • Entrée « adaptateur » pour sonde de mesure externe
  • Indice de protection IP54
  • 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III
  • Livrée complète avec jeux de cordons et accessoires, capteur de température, sacoche et pile
  • Garantie 2 ans


Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux