Cooper Capri - ExLin 5L-2 GFS 750 T1 1/6 M20M - Luminaire LED 5050 lm - 5000 K - 52361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5050 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 44 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251958143837
Réf. Sonepar
06227814383
Réf. Fournisseur
52361
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
5050 lm
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
44 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...277 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
44...44 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
931 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


