Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence à mémoire + clé de réarmement - 484I

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence à mémoire + clé de réarmement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - borne à vis

  • nombre de pôles - 4 pôles

  • courant nominal - 0.01 A

  • nombre d'éléments de commande - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714112069474

Réf. Sonepar

06226206947

Réf. Fournisseur

484I

Marque

Cooper Securite

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

borne à vis

nombre de pôles:

4 pôles

courant nominal:

0.01 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

fixation avec vis

voyant:

sans

impression/marquage:

sans

tension nominale:

12 V

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

couleur de l'élément de commande:

rouge

couleur du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier d'appel d'urgence ou agression à mémoire + plus clé de réarmement fournie