Cooper Securite - Extension BUS 10 zones Radio I-ON30R, 40H, 200FR et G3LM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 10
nombre de groupes de sabotage - 11
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096852803
Réf. Sonepar
00256000130
Réf. Fournisseur
EXP-R10
Réf. Commerciale
Cooper Securite
nombre de groupes de signalisation
10
nombre de groupes de sabotage
11
nombre de groupes d'assaut
0
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
12 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
mémoire d'événements
Non
convient pour un usage domotique
Oui
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Non
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
hauteur
230 mm
largeur
144 mm
profondeur
41 mm
Extension Bus 10 Zones radio Module d'extention Bus Radio en boitier ABS pour 10 détecteurs radio, 2 sirènes radio 760ES, Télécommandes FOB-2W-4B, émetteurs agression et 2 claviers radio I-RK01 pour centrales I-ON30, 50 & 160.