Cooper Securite - Pile li-Mn 3 V CR2 pour 734/38/39R & 7525 gamme i-ON - 1345346

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pile li-Mn 3 V CR2 pour 734/38/39R & 7525 gamme i-ON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - micro

  • nombre de cellules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934905926

Réf. Sonepar

06226490592

Réf. Fournisseur

1345346

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

3 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

27 mm

diamètre:

16 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

0.28 g

pays de fabrication:

ROUMANIE

Pile li-Mn 3 Volts CR2 standard pour 734R, 738R, 739R, 7525R.