Cooper Securite - Pile lithium 3 Volts à souder pour émetteur 701REUR-50/60 - 1345348

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pile lithium 3 Volts à souder pour émetteur 701REUR-50/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 170 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934905933

Réf. Sonepar

06226490593

Réf. Fournisseur

1345348

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

3 V

capacité:

170 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

14 mm

hauteur, borne comprise:

12 mm

largeur:

19 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

4 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile lithium 3 Volts pour 701R Pile lithium 3,6 Volts à souder pour émetteur 701REUR-50/60.