Non retournable

Cooper Securite - Récepteur radio 8 canaux extensible à 32 Alimentation 12V - 768REUR50

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Récepteur radio 8 canaux extensible à 32 Alimentation 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • alimentation en courant - autre

  • mode boutons - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096850229

Réf. Sonepar

06226685022

Réf. Fournisseur

768REUR50

Marque

Cooper Securite

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

alimentation en courant:

autre

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

7

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Non

longueur de code (bit):

16

nombre de commandes:

8

Récepteur radio 8 canaux extensible à 32 Alimentation 12V

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite