Cooper Securite - Télécommande TL CGLine+ pour installation adressable protocole CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 90 mm
largeur - 60 mm
longueur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191103194
Réf. Sonepar
06226110319
Réf. Fournisseur
LUM10319
Réf. Commerciale
Cooper Securite
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
90 mm
largeur
60 mm
longueur
88 mm
Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.