Cooper Securite - Télécommande radio I-ON Bi-directionelle 4 boutons - FOB2W4B

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Télécommande radio  I-ON Bi-directionelle 4 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 5

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 200 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096852940

Réf. Sonepar

06226685294

Réf. Fournisseur

FOB2W4B

Marque

Cooper Securite

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

5

système Rollingcode:

Oui

couverture:

200 m

indice de protection (IP):

autre

longueur de code (bit):

16

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Télécommande Bidirectionnelle 4 boutons Télécommande Bidirectionnelle 4 boutons: Marche, Arrêt,Partielle, Libre. Fonction agression intégrée. 4 voyants d'état

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite