Cpro - Contre cadre grille 800x100 - 051210-008010

CopieCopie
Cpro - Contre cadre grille 800x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de finition - gaine de ventilation ronde

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 100 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221515697

Réf. Sonepar

08479151569

Réf. Fournisseur

051210-008010

Marque

Cpro

matériau:

acier

forme de finition:

gaine de ventilation ronde

largeur nominale du conduit:

800 mm

hauteur nominale du conduit:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

Contre cadre grille 800x100

Les Atouts de l'article:

Contre-cadres adaptés aux grilles doubles déflexions, lames courbes, linéaires à barres fixes.

Les Atouts de la gamme:

Dimensions LxH (mm) : 800x100