Cpro - Diffuseur circulaire 600x600 160mm blanc semi-brillant - 051206-201163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 160 mm
longueur avant - 600 mm
couleur - blanc
capacité - 230 m³/h
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701563606902
Réf. Sonepar
08479360690
Réf. Fournisseur
051206-201163
Marque
Cpro
diamètre avant:
160 mm
longueur avant:
600 mm
couleur:
blanc
capacité:
230 m³/h
largeur avant:
600 mm
pays de fabrication:
CHINE
Diffuseur circulaire 600x600 160mm blanc semi-brillant
Les Atouts de l'article:
Avec une finition épurée et une esthétique soignée, ce diffuseur sera parfait sur votre dalle de faux plafond. De plus, il génère un effet Coanda qui permet un traitement de la pièce plus rapide grâce aux taux d’induction élevé.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions : 600x600
Les Atouts de l'article:
Avec une finition épurée et une esthétique soignée, ce diffuseur sera parfait sur votre dalle de faux plafond. De plus, il génère un effet Coanda qui permet un traitement de la pièce plus rapide grâce aux taux d’induction élevé.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions : 600x600
Un produit Cpro
Découvrez toute la gamme Cpro


