Cpro - Diffuseur circulaire 600x600 200mm blanc semi-brillant - 051206-201164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 200 mm
longueur avant - 600 mm
couleur - blanc
capacité - 390 m³/h
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701563606919
Réf. Sonepar
08479360691
Réf. Fournisseur
051206-201164
Marque
Cpro
diamètre avant:
200 mm
longueur avant:
600 mm
couleur:
blanc
capacité:
390 m³/h
largeur avant:
600 mm
pays de fabrication:
CHINE
Diffuseur circulaire 600x600 200mm blanc semi-brillant
Les Atouts de l'article:
Avec une finition épurée et une esthétique soignée, ce diffuseur sera parfait sur votre dalle de faux plafond. De plus, il génère un effet Coanda qui permet un traitement de la pièce plus rapide grâce aux taux d’induction élevé.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions : 600x600
Les Atouts de l'article:
Avec une finition épurée et une esthétique soignée, ce diffuseur sera parfait sur votre dalle de faux plafond. De plus, il génère un effet Coanda qui permet un traitement de la pièce plus rapide grâce aux taux d’induction élevé.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions : 600x600
Un produit Cpro
Découvrez toute la gamme Cpro


