Cpro - Grille soufflage double déflexion 800x200 blanc mat - 051204-438020

CopieCopie
Cpro - Grille soufflage double déflexion 800x200 blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 200 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221513860

Réf. Sonepar

08479151386

Réf. Fournisseur

051204-438020

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

800 mm

hauteur nominale du conduit:

200 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille de soufflage double déflexion 800x200 blanc mat

Les Atouts de l'article:

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Ces grilles sont essentiellement destinées à une installation murale. Leur fixation clips facilite l'installation.

Les Atouts de la gamme:

Catégorie : RésidentielCouleur : Blanc matLongueur hors tout : 838mmLargeur : 238 mmRAL 9016