Cpro - Grille soufflage linéaire 1000x150 blanc mat - 051204-611015

CopieCopie
Cpro - Grille soufflage linéaire 1000x150 blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 1000 mm

  • hauteur nominale du conduit - 150 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221514195

Réf. Sonepar

08479151419

Réf. Fournisseur

051204-611015

Marque

Cpro

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

1000 mm

hauteur nominale du conduit:

150 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Grille soufflage linéaire 1000x150 blanc mat

Les Atouts de l'article:

Très esthétiques, les grilles linéaires à barres fixes sont parfaitement adaptées aux installations murales. Grille en aluminium epoxy matFixation par clips inox intégrésAilettes fixes non orientables

Les Atouts de la gamme:

Catégorie : RésidentielCouleur : Blanc mâtLongueur hors tout : 1043mmLargeur hors tout : 193 mmRAL 9016