Cpro - Grille soufflage linéaire 300x150 blanc mat - 051204-613015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 300 mm
hauteur nominale du conduit - 150 mm
couleur - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221514201
Réf. Sonepar
08479151420
Réf. Fournisseur
051204-613015
Marque
Cpro
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
300 mm
hauteur nominale du conduit:
150 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Grille soufflage linéaire 300x150 blanc mat
Les Atouts de l'article:
Très esthétiques, les grilles linéaires à barres fixes sont parfaitement adaptées aux installations murales. Grille en aluminium epoxy matFixation par clips inox intégrésAilettes fixes non orientables
Les Atouts de la gamme:
Catégorie : RésidentielCouleur : Blanc mâtLongueur hors tout : 338 mmLargeur hors tout : 188 mmRAL 9016
Les Atouts de l'article:
Très esthétiques, les grilles linéaires à barres fixes sont parfaitement adaptées aux installations murales. Grille en aluminium epoxy matFixation par clips inox intégrésAilettes fixes non orientables
Les Atouts de la gamme:
Catégorie : RésidentielCouleur : Blanc mâtLongueur hors tout : 338 mmLargeur hors tout : 188 mmRAL 9016


