Cpro - Plénum ABS 300x100 - 1x160 - 051208-433010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement des surfaces - non traité
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 100 mm
largeur du raccordement de canal - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221516038
Réf. Sonepar
08479151603
Réf. Fournisseur
051208-433010
Marque
Cpro
matériau:
plastique
traitement des surfaces:
non traité
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
100 mm
largeur du raccordement de canal:
300 mm
raccordement:
bord renflé
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réduction des risques de condensationPiquage(s) intégé(s)Bords anti-coupurePlénum plus léger que son équivalent en acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Catégorie : RésidentielLongueur encastrement : 294,4 mmHauteur encastrement : 96,3 mm


