Cpro - Plénum ABS 300x150 - 1x160 - 051208-433015

CopieCopie
Cpro - Plénum ABS 300x150 - 1x160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement des surfaces - non traité

  • raccordement de canal - ovale

  • hauteur du raccordement de canal - 150 mm

  • largeur du raccordement de canal - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221516045

Réf. Sonepar

08479151604

Réf. Fournisseur

051208-433015

Marque

Cpro

matériau:

plastique

traitement des surfaces:

non traité

raccordement de canal:

ovale

hauteur du raccordement de canal:

150 mm

largeur du raccordement de canal:

300 mm

raccordement:

bord renflé

application:

universel

forme de la grille:

rectangulaire

diamètre de raccordement au réseau:

160 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plénum ABS 300x150 - 1x160

Les Atouts de l'article:

Réduction des risques de condensationPiquage(s) intégé(s)Bords anti-coupurePlénum plus léger que son équivalent en acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Catégorie : RésidentielLongueur encastrement : 296mmHauteur encastrement : 146 mm