Cpro - Plénum ABS 400x200 - 1x200 - 051208-434020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement des surfaces - non traité
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 200 mm
largeur du raccordement de canal - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221516069
Réf. Sonepar
08479151606
Réf. Fournisseur
051208-434020
Marque
Cpro
matériau:
plastique
traitement des surfaces:
non traité
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
200 mm
largeur du raccordement de canal:
400 mm
raccordement:
bord renflé
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réduction des risques de condensationPiquage(s) intégé(s)Bords anti-coupurePlénum plus léger que son équivalent en acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Catégorie : RésidentielLongueur encastrement : 393,3 mmHauteur encastrement : 194,2 mm


