Cpro - Plénum soufflage Galva 400x150 - 1x200 ARR/LAT - 051208-524015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 150 mm
largeur du raccordement de canal - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221514430
Réf. Sonepar
08479151443
Réf. Fournisseur
051208-524015
Marque
Cpro
matériau:
acier
traitement des surfaces:
galvanisé Sendzimir
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
150 mm
largeur du raccordement de canal:
400 mm
raccordement:
extrémité du conduit
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Adaptés aux grilles de soufflage doubles déflections et lames courbes, ces plénums sont en tôle galvanisée isolée de hauteur de 200mm. Ils comportent des piquages prédécoupés arrières et latéraux afin de faciliter l'installation. Les piquages sont fournis avec le plénum.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions LxHxP (mm) : 420x170x200Nombre de piquage : 1Diamètre des piquages : 200


