Cpro - Plénum soufflage Galva 400x200 - 1x200 ARR/LAT - 051208-524020

CopieCopie
Cpro - Plénum soufflage Galva 400x200 - 1x200 ARR/LAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir

  • raccordement de canal - ovale

  • hauteur du raccordement de canal - 200 mm

  • largeur du raccordement de canal - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760221514447

Réf. Sonepar

08479151444

Réf. Fournisseur

051208-524020

Marque

Cpro

matériau:

acier

traitement des surfaces:

galvanisé Sendzimir

raccordement de canal:

ovale

hauteur du raccordement de canal:

200 mm

largeur du raccordement de canal:

400 mm

raccordement:

extrémité du conduit

application:

universel

forme de la grille:

rectangulaire

diamètre de raccordement au réseau:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plénum soufflage Galva 400x200 - 1x200 ARR/LAT

Les Atouts de l'article:

Adaptés aux grilles de soufflage doubles déflections et lames courbes, ces plénums sont en tôle galvanisée isolée de hauteur de 200mm. Ils comportent des piquages prédécoupés arrières et latéraux afin de faciliter l'installation. Les piquages sont fournis avec le plénum.

Les Atouts de la gamme:

Dimensions LxHxP (mm) : 420x220x200Nombre de piquage : 1Diamètre des piquages : 200