Cpro - Plénum soufflage grille linéaire 300x150 - 2x160 - 051208-613015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 150 mm
largeur du raccordement de canal - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221514249
Réf. Sonepar
08479151424
Réf. Fournisseur
051208-613015
Marque
Cpro
matériau:
acier
traitement des surfaces:
galvanisé Sendzimir
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
150 mm
largeur du raccordement de canal:
300 mm
raccordement:
extrémité du conduit
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Adaptés aux grilles de soufflage linéaires, ces plénums sont en tôle galvanisée isolée de hauteur de 300mm.Ils comportent des piquages prédécoupés arrières et latéraux afin de faciliter l'installation.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions LxHxP (mm) : 320x170x300Nombre de piquage : 1Diamètre des piquages : 160


