Cpro - Plénum soufflage grille linéaire 600x100 - 2x160 - 051208-616010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement des surfaces - galvanisé Sendzimir
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 100 mm
largeur du raccordement de canal - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760221515048
Réf. Sonepar
08479151504
Réf. Fournisseur
051208-616010
Marque
Cpro
matériau:
acier
traitement des surfaces:
galvanisé Sendzimir
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
100 mm
largeur du raccordement de canal:
600 mm
raccordement:
extrémité du conduit
application:
universel
forme de la grille:
rectangulaire
diamètre de raccordement au réseau:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Adaptés aux grilles de soufflage linéaires, ces plénums sont en tôle galvanisée isolée de hauteur de 300mm.Ils comportent des piquages prédécoupés arrières et latéraux afin de faciliter l'installation.
Les Atouts de la gamme:
Dimensions LxHxP (mm) : 620x120x300Nombre de piquage : 2Diamètre des piquages : 160


