Crouzet - Relais temporisé Chronos 2 RQR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O 5A, 0.1s-1h, 17.5mm - 88827175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...3600 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051376
Réf. Sonepar
00137005137
Réf. Fournisseur
88827175
Marque
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...3600 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Oui
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
pays de fabrication:
INDE
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
69 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus de 50 ans, Crouzet est un leader dans le domaine des relais temporisés industriels, proposant une gamme complète de solutions de temporisation conçues pour répondre aux différents besoins industriels et d’automatisation.
Product Presentation - Launching Notes (PDF) FR
Product Arguments - Text FR
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


