Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC - 5639441

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673017248

Réf. Sonepar

00553301724

Réf. Fournisseur

5639441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC