Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673017835
Réf. Sonepar
00553301783
Réf. Fournisseur
6292635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292635
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio a susp.10w 3000°k 90° 1100lm + pavillon - corps gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


