Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2130 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673379759
Réf. Sonepar
00553337975
Réf. Fournisseur
6290631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC


