Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ PATERE BLANC - 0124951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673280567
Réf. Sonepar
00553328056
Réf. Fournisseur
0124951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


