Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6391642

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673321932

Réf. Sonepar

00553332193

Réf. Fournisseur

6391642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE