Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6112755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673332983
Réf. Sonepar
00553333298
Réf. Fournisseur
6112755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


