Danfoss - Bande de fixation DEVIfast 5m * 2cm métal - 19808234

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 25 mm

  • perforation - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466214671

Réf. Sonepar

00068400033

Réf. Fournisseur

19808234

Marque

Danfoss

matériau:

autre

largeur:

25 mm

perforation:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

nombre de rangées de perforation:

2

sens de perforation:

transversal

diamètre de perforation:

3 mm

largeur de perforation:

17.9 mm

longueur de perforation:

22.7 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Bande de fixation DEVIfast 5 mètre * 2cm métal, écartement fixation 2,5cm pour câble chauffant couronne

Les Atouts de la gamme:

DEVIfast facilite la pose d'un câble chauffant couronne au support. L'éccartement du câble chauffant sera toujours respecté. Pas de pose chaque 2,5cm

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss