Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Danfoss - Gicleur OD Type H - 0,60 US gal-h - 60

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 2.37 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5702425017292

Réf. Sonepar

00068501729

Réf. Fournisseur

030H6912

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau

laiton

capacité

2.37 kg/h

angle d’atomisation

60 °

Gicleur OD Type H - 0,60 US gal-h - 60°