Danfoss - JIP-WW DN 20 PN40 L hi - 065N0105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
article de régulation de pression - 40
matériau du boîtier/corps - acier
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421650011
Réf. Sonepar
00068165001
Réf. Fournisseur
065N0105
Marque
Danfoss
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
article de régulation de pression:
40
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
autre
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
acier inoxydable
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
PTFE
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
40
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
pays de fabrication:
CHINE
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
40 bar
température moyenne (permanente):
180...180 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
volant
construction du boîtier:
1 pièce
passage totalement libre:
Non
angle de la vanne:
0 °
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


