Danfoss - Pressostat différentielT260A Plage de bar]: 0.50 - 4.00 - 017D002166

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 3/8 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

  • adapté en tant que gardien - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428042840

Réf. Sonepar

00068804284

Réf. Fournisseur

017D002166

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

3/8 pouce

indice de protection (IP):

IP66

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

22 hPa

réglage initial:

0.5...4 hPa

pression d'essai max.:

25 bar

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

250...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

10 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

pays de fabrication:

POLOGNE

antidéflagration:

Non

hauteur:

390 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

130 mm

Pressostat différentiel, RT260A Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss