Danfoss - Pressostat, KP1A Plage de pression de régulation: -0.90 - 7.00, ba - 060-116166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP30
pression de travail max. - 17 hPa
raccordement - filetage mâle, métrique
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428015974
Réf. Sonepar
00068801597
Réf. Fournisseur
060-116166
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP30
pression de travail max.:
17 hPa
raccordement:
filetage mâle, métrique
antidéflagration:
Non
hauteur:
192 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
139 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


