Danfoss - Pressostat, KP7ABS Press de rég du côté gauche: 8.00 - 32.00gulation côté dr - 060-120566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP30
raccordement - filetage mâle, métrique
antidéflagration - Non
hauteur - 76 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428517102
Réf. Sonepar
00068851710
Réf. Fournisseur
060-120566
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP30
raccordement:
filetage mâle, métrique
antidéflagration:
Non
hauteur:
76 mm
largeur:
138 mm
profondeur:
190 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


