Non retournable

Danfoss - Servo-moteur AME 113 NL 0-10 V RàZ fermeture - 082H5007M

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de course - 8.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • antidéflagration - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104523637

Réf. Sonepar

00068452363

Réf. Fournisseur

082H5007M

Marque

Danfoss

longueur de course:

8.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Danfoss-Servo-moteur AME 113 NL 0-10 V RàZ fermeture

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss