Decoclim - DECOCLIM 22 ALU Medium 7016 Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510-660 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 835 mm
largeur - 1050 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3770020437465
Réf. Sonepar
07504043746
Réf. Fournisseur
DECOCLIM 22AM7016
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
hauteur
835 mm
largeur
1050 mm
profondeur
510 mm
DECOCLIM 22 ALU Medium 7016 Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510-660 mm Profondeur ajustable 150 mm