Delta Dore - Tybox RF 110 | Thermostat sans-fil pour radiateur FP - 6051153

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 0.1 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - à 3 fils

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140010213

Réf. Sonepar

00050001021

Réf. Fournisseur

6051153

Marque

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

0.1 A

couleur:

blanc

raccordement:

à 3 fils

modèle:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PID

nombre de sorties chauffage:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

92 mm

largeur:

92 mm

profondeur:

21 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

Thermostat sans-fil éco-conçu, configurable et doté d'une régulation fine à la température de consigne pour radiateur fil pilote en mono/multizones, compatible box maison connectée

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pilotage à la température de consigne des radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres

Affichage des températures, du taux d’humidité

Gestion par pièce ou par zone

Contrôle de 16 récepteurs max depuis le boitier d'ambiance

Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 ou GP 50

Paramétrages avancés d’affichage écran, de gestion d’accès des fonctions, des min-max de température

Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur

En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage

Bénéfices :

Alternative économique : au changement systématique de radiateur existant

Installation rapide : parcours simplifié, compatible tous radiateurs fil pilote

Solution sur mesure : selon le profil de l’utilisateur



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore