Non retournable

Delta Light - CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B - 306100150B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823984358

Réf. Sonepar

00104010346

Réf. Fournisseur

306100150B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light