Delta Light - LINEAR SPREAD LENS 57 - 246110170

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LINEAR SPREAD LENS 57

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • matériau - verre

  • diamètre - 57 mm

  • hauteur/profondeur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823494031

Réf. Sonepar

00104349403

Réf. Fournisseur

246110170

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau:

verre

diamètre:

57 mm

hauteur/profondeur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LINEAR SPREAD LENS 57