Delta Light - PLASTERKIT 145 - 3040599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
largeur - 140 mm
longueur - 235 mm
hauteur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823052927
Réf. Sonepar
00104305292
Réf. Fournisseur
3040599
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
largeur:
140 mm
longueur:
235 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PLASTERKIT 145
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


